RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
カウンター用2連ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46847125
品番
R9325-2
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
281×82
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
表面処理
研磨
収納数
2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
281×82
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付