R9106 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46847168 R9106 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46847168

化粧棚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46847168 品番R9106
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。

材質ステンレス シルバー 表面処理研磨 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×109×57 材質(棚板)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×109×57 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする