RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ワイヤートレーコーナー深型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46847229
品番
R9102-CM
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×85
材質
ステンレス
表面処理
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付