RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46847274
品番
R1604
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
丸みのあるシンプルで飽きのこないデザインは、様々な空間に調和します。
1600・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
198×131
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮
表面処理
クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付