RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオル掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46847283
品番
R1603
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
丸みのあるシンプルで飽きのこないデザインは、様々な空間に調和します。
1600・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス
長さ(mm)
450
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、バー:研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付