RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46847299
品番
R1605
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸みのあるシンプルで飽きのこないデザインは、様々な空間に調和します。
1600・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×86
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー・カッター:ステンレス
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、バー・カッター:研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付