オールメタルセーフティカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46847334 品番229B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

刃が自動で戻り、安全性の高いセーフティカッターにオールステンレスのボディを採用。
衛生面にも配慮したカッターナイフです。
食品業界などの厳しい安全・衛生管理の環境に適しています。

シルバー 仕様NSF取得-洗浄性 トラスコ品番818-7133 質量(g)52 刃長(mm)72 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)134.5×21×13.5 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)0.6 適合替刃MSFB-10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46847334
2019-02-23
用途:
ダンボールの切断

刃長が短いのでスライドさせて切断出来ない、左利き用にセットして使用してます。もう少し高級感が有ればいいのですが・・

4人が参考にしています
対象商品:
46847334
2017-04-14
用途:
原料袋の開封等

今までオールステンレスのカッターがなかったので購入してみました。カッターの刃がL刃ではなく専用の替刃なのが残念です。また手を放すとカッターの刃が本体内に収まるので常に刃を出すため手で押していなければならないのがちょっと残念です。L刃仕様のオールステンレスがあればいいのですが・・・

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする