RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオルバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46847344
品番
R1712
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1700・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
仕様
逆勝手
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプキャップ:ABS樹脂、バー:ステンレス
幅(mm)
230
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、パイプキャップ:クロムメッキ、バー:研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付