オールメタルセーフティカッター替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード46847352 品番MSFB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
刃幅(mm)17.5 材質(刃)ステンレス 刃厚(mm)0.6 刃長(mm)72 トラスコ品番818-7134 適合本体229B 質量(g)55.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46847352
2020-05-08
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味は最高です。
やっぱりオルファ。腰袋にいつもぶら下げています。

1人が参考にしています
対象商品:
46847352
2019-09-05
用途:
新サブナイフLとの組み合わせ

新サブナイフLの標準の替刃では、刃が強く挟まれるような
ものを切った場合は、表面が擦れてすぐに錆びてしまいます。

こちらのステンレス替刃が使えるので、対象物を錆びで汚したり
せず、綺麗にカットする事が出来ます。

願わくば、実際に使える刃の部分が少ないので、真ん中を有効活用
出来るものに再装着出来るようなものを開発して頂きたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする