RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46847369
品番
R1705
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1700・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
176×105
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプキャップ:ABS樹脂、バー・カッター:ステンレス
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、パイプキャップ:クロムメッキ、バー・カッター:研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付