R1715 ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46847378 R1715 ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46847378

ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46847378 品番R1715
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1700・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。

寸法(幅W×高さH)(mm)176×105 材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプキャップ:ABS樹脂、バー・カッター:ステンレス 仕様逆勝手 表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプキャップ:クロムメッキ、バー・カッター:研磨 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする