RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオルリング
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46847387
品番
R1804
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1800・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×111
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:ステンレス
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、リング:研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付