R1904 タオルリング RELIANCE(リラインス) 46847423 R1904 タオルリング RELIANCE(リラインス) 46847423

タオルリング

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理クロムメッキ 注文コード46847423 品番R1904
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は表面処理2種類から選べます 他の種類を見る

トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。
1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×25 表面処理クロムメッキ 材質亜鉛ダイキャスト 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×50×25 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46847439
2025-09-12
用途:
トイレ後の手拭き
サービス業

見た目も良く機能的で素晴らしい商品
ネジの取り付け位置の間隔が少し広いので事前に下地の確認は必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする