RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
クロムメッキ
注文コード
46847448
品番
R1924
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。
1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×50×29.7
表面処理
クロムメッキ
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、ブラケットカバー:ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×50×29.7
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付