R1924SN タオルリング RELIANCE(リラインス) 46847457 R1924SN タオルリング RELIANCE(リラインス) 46847457

タオルリング

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理本体:サテンニッケルメッキ、ブラケットカバー:クロムメッキ 注文コード46847457 品番R1924SN
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は表面処理2種類から選べます 他の種類を見る

トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。
1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×29.7 表面処理本体:サテンニッケルメッキ、ブラケットカバー:クロムメッキ 材質本体:亜鉛ダイキャスト、ブラケットカバー:ABS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×50×29.7 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする