RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオル掛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46847466
品番
R1903-450
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。
1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
長さ(mm)
450
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、バー:研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付