RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表面処理
本体:サテンニッケルメッキ、カッター:ヘアライン
注文コード
46847493
品番
R1905SN
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。
1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス
表面処理
本体:サテンニッケルメッキ、カッター:ヘアライン
仕様
逆勝手に付け替え可能
長さ(mm)
140
高さ(mm)
72
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付