R2303-450 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46847527 R2303-450 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46847527 R2303-450 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46847527

タオル掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46847527 品番R2303-450
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

シャープさと滑らかな曲線を加えたスリムなデザインは、穏やかな雰囲気を漂わせます。
A`Design Award & Competitio 2018 サニタリーウェアーデザイン部門銀賞受賞商品。
2300・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。

材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)450 表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする