R2305 ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46847536 R2305 ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46847536 R2305 ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46847536 R2305 ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46847536

ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46847536 品番R2305
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シャープさと滑らかな曲線を加えたスリムなデザインは、穏やかな雰囲気を漂わせます。
A`Design Award & Competitio 2018 サニタリーウェアーデザイン部門銀賞受賞商品。
2300・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。

寸法(幅W×高さH)(mm)146×72 材質カッター:ステンレス、バー:亜鉛ダイキャスト、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 仕様逆勝手に付け替え可能 表面処理カッター:研磨、バー:クロムメッキ、ブラケット:クロムメッキ 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする