RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオル掛
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46847579
品番
R4603-800
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
寸法(Φmm×Lmm)
19×800
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
ステンレス
奥行(mm)
60
表面処理
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。