RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
タオル棚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(Φmm×Lmm)
19×500
注文コード
46847597
品番
R4605-500
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
寸法(Φmm×Lmm)
19×500
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
研磨
材質(棚板)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。