RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ガラス扉用取っ手セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46847624
品番
R4608
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×600
仕様
ガラス厚10mm仕様
材質
ステンレス
寸法(Φmm)
32
表面処理
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付