RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーL型Rタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46847676
品番
R4607R-700x500
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×700
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
ステンレス
寸法(Φmm)
32
表面処理
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。