RELIANCE(リラインス)
タオルリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
表面処理
ブラッシュニッケル
注文コード
46847728
品番
S3219TRBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
表面処理
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×169
表面処理
ブラッシュニッケル
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付