RELIANCE(リラインス)
フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46847773
品番
S3219HPG
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
亜鉛ダイキャスト
奥行(mm)
53
寸法(Φmm)
44.5
表面処理
金色メッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付