RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオル掛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
表面処理
クロムメッキ
注文コード
46847825
品番
S3219-610CH
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
3219 ・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
表面処理
クロムメッキ
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス
長さ(mm)
610
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付