RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表面処理
ブラッシュニッケル
注文コード
46847843
品番
S3219PHBN
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
149×88
材質
ブラケット・バー:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス
表面処理
ブラッシュニッケル
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付