RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46847877
品番
S3239TRCG
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×78×177
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮
色
ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、リング:クロムメッキ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
154×78×177
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付