RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオル掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46847895
品番
S3239-610CG
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス
長さ(mm)
610
色
ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、パイプ:クロムメッキ
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付