S3239PHCG ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46847904 S3239PHCG ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46847904 S3239PHCG ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46847904

ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46847904 品番S3239PHCG
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。

寸法(幅W×高さH)(mm)149×96 材質ブラケット・バー:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス ブラケット・バー:クロム×ゴールドメッキ、カッター:クロムメッキ 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする