RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーI型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46847947
品番
R7809S-800
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
付属ビス有無
取付ビス付
色
ホワイト
寸法(Φmm×Lmm)
30×800
仕様
六角タッピングネジ6mm付