RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーL型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46848306
品番
R8907LCH-600x600
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色
ベース:グレー
表面処理
パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ
寸法(Φmm×Lmm)
30×600
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※現場組み立てが必要です。
※六角ボルト(M6)又はタッピングネジ(4mm)へ仕様変更時はご指示お願い致します。