RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーI型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46848367
品番
R2937-600
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
材質
パイプ・ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂
表面処理
パイプ・ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ
寸法(Φmm×Lmm)
30×600
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。