R29CHL30-X スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848455 R29CHL30-X スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848455

スライドシャワーフック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用 仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)、左側受け 注文コード46848455 品番R29CHL30-X
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は適合メーカー・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

浴室使用可否 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 付属ビス有無取付ビス無 ハンガー:グレー 表面処理クロムメッキ(本体) 寸法(Φmm)30用 適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用 仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)、左側受け 取付方式スライドバー取付 角度調節×
注意
※価格にニギリバーは含まれません。
※ワンタッチスライドで後付も可能です。
※ご注文の際は取り付けるニギリバーの径のサイズ及びシャワーヘッドのタイプ(メーカーにより異なります)もご指定ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46848455
2022-02-12
用途:
交換
サービス業

5年くらい毎に交換しています、レバー部の付根が割れてしまいスラドが出来なくなります、後レバー部のスプリングはもう少し弱くてもいいと思います。
スプリングの強さに対してレバー部の付根が強度が弱いと感じました。

対象商品:
46848489
2022-04-18
用途:
補修材料
辰建築工房一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

古い商品ではありますが非常に高額であると考えています。
取り揃えについては非常に有り難かったです。

対象商品:
46848489
2021-08-17
用途:
入浴

スライドバーの取り外し方法を
動画で確認していたので
スライドシャワーフックをスムーズに交換できました。
とても満足です。
商品の耐久性がもう少しあれば、言うことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする