RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の シャワー用品
RELIANCE(リラインス)の シャワーフック
スライドシャワーフック
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
【シャワーヘッドのタイプ】Gタイプ:GROHE用
仕様
左側受け、対象ニギリバー径Φ34(R7247)
注文コード
46848595
品番
R29L34-G
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否
可
材質
本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
付属ビス有無
取付ビス無
色
本体:ホワイト、ハンガー:グレー
寸法(Φmm)
34用
適合メーカー
【シャワーヘッドのタイプ】Gタイプ:GROHE用
仕様
左側受け、対象ニギリバー径Φ34(R7247)
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
注意
※価格にニギリバーは含まれません。
※ワンタッチスライドで後付も可能です。
※ご注文の際は取り付けるニギリバーの径のサイズ及びシャワーヘッドのタイプ(メーカーにより異なります)もご指定ください。