スライドシャワーフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用 仕様右側受け、対象ニギリバー径Φ34(R7247) 注文コード46848604 品番R29R34-X
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は適合メーカー・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

浴室使用可否 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 付属ビス有無取付ビス無 本体:ホワイト、ハンガー:グレー 寸法(Φmm)34用 適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用 仕様右側受け、対象ニギリバー径Φ34(R7247) 取付方式スライドバー取付 角度調節×
注意
※価格にニギリバーは含まれません。
※ワンタッチスライドで後付も可能です。
※ご注文の際は取り付けるニギリバーの径のサイズ及びシャワーヘッドのタイプ(メーカーにより異なります)もご指定ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46848577
2022-04-19
用途:
既存のものにプラスして二段にした
建設業・工事業

いちいち上げ下げしなくて良いので使い勝手がよくなった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする