曜日別特売
R291-I スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848647

 

R291-I スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848647
R291-I スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848647

スライドシャワーフック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Iタイプ:LIXIL用(旧INAX)注文コード46848647品番R291-I
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Iタイプ:LIXIL用(旧INAX)仕様対象ニギリバー径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
注意
※価格にニギリバーは含まれません。
※ワンタッチスライドで後付も可能です。
※ご注文の際は取り付けるニギリバーの径のサイズ及びシャワーヘッドのタイプ(メーカーにより異なります)もご指定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 今までのシャワーフックの代替品として購入

今までは、メッキでネジ込みで固定できるものを使用していました。メッキがはがれて指を切ったり両手でないと固定できないなどありましたのでワンタッチのメッキ無しにしました。メッキが無いと安いのでこちらの方が良いと思います。

対象商品 : 46848647
2024-07-09
用途: お風呂のシャワー掛け破損のため交換
その他業種

迅速に対応で有難うございます。
ホームセンターやリフォーム店などで探しましたが、何処にもなくて、本当に助かりました。モノタロウさん有難うございます!

対象商品 : 46848647
2022-03-19
用途: 風呂のおシャワー引っ掛け用
その他業種

取り付けが簡単すぎて、驚きました。取り付けバーを外すこともなく、ネジを占めることさえも不要、ただ、挟んでスライドさせるだけで固定され、レバーで上下移動も自由、買ってよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 46848638
2022-02-21
用途: 浴室シャワーフック破損交換のため
不動産業

同一商品がなかなか見つからず、唯一こちらのショップさんにあり、助かりました。
モノタロウさんは発送も迅速で、すぐに交換することができました。
ありがとうございました。また利用させていただきます。

対象商品 : 46848638
2020-05-27
用途: メンテナンス作業の時
建設業・工事業

配送に時間がかかる予定でしたが、メール連絡で早めに届き大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする