R291-G スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848656 R291-G スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848656

スライドシャワーフック

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Gタイプ:GROHE用 注文コード46848656 品番R291-G
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合メーカー3種類から選べます 他の種類を見る

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Gタイプ:GROHE用 仕様対象ニギリバー径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W) 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 本体:ホワイト、ハンガー:グレー 取付方式スライドバー取付 寸法(Φmm)30用 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無 角度調節×
注意
※価格にニギリバーは含まれません。
※ワンタッチスライドで後付も可能です。
※ご注文の際は取り付けるニギリバーの径のサイズ及びシャワーヘッドのタイプ(メーカーにより異なります)もご指定ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
今までのシャワーフックの代替品として購入

今までは、メッキでネジ込みで固定できるものを使用していました。メッキがはがれて指を切ったり両手でないと固定できないなどありましたのでワンタッチのメッキ無しにしました。メッキが無いと安いのでこちらの方が良いと思います。

対象商品:
46848647
2024-07-09
用途:
お風呂のシャワー掛け破損のため交換
その他業種

迅速に対応で有難うございます。
ホームセンターやリフォーム店などで探しましたが、何処にもなくて、本当に助かりました。モノタロウさん有難うございます!

対象商品:
46848647
2022-03-19
用途:
風呂のおシャワー引っ掛け用
その他業種

取り付けが簡単すぎて、驚きました。取り付けバーを外すこともなく、ネジを占めることさえも不要、ただ、挟んでスライドさせるだけで固定され、レバーで上下移動も自由、買ってよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
46848638
2022-02-21
用途:
浴室シャワーフック破損交換のため
不動産業

同一商品がなかなか見つからず、唯一こちらのショップさんにあり、助かりました。
モノタロウさんは発送も迅速で、すぐに交換することができました。
ありがとうございました。また利用させていただきます。

対象商品:
46848638
2020-05-27
用途:
メンテナンス作業の時
建設業・工事業

配送に時間がかかる予定でしたが、メール連絡で早めに届き大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする