R291CH-X スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848665

スライドシャワーフック

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用注文コード46848665品番R291CH-X
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
注意
※価格にニギリバーは含まれません。
※ワンタッチスライドで後付も可能です。
※ご注文の際は取り付けるニギリバーの径のサイズ及びシャワーヘッドのタイプ(メーカーにより異なります)もご指定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: シャワーフックの交換
その他業種

既存のシャワーフックが壊れたため、交換用に購入しました。
ニギリバー径Φ30は確認済だったので取付は容易でしたが、
シャワーヘッドが旧INAX製なのに、ホルダーが少し小さめだったのが残念です。
あとは耐久性が長いことを期待します。

対象商品 : 46848665
2023-03-10
用途: お風呂のシャワーに使用
その他業種

快適に利用ができ、片手で使用することができるのは最高です。安価で売られているのは、シャワーヘッドが甘く入り不安定ですが、安心して使用ができますよ。買って良かった商品です。

対象商品 : 46848665
2022-05-21
用途: シャワーフックの交換
その他業種

スライドバーを挟み込むように取り付けるため、スライドバーを外さずに簡単に取り付けることができます。フックのストッパーが異なるため、シャワーヘッドのメーカーに合わせたタイプを選択する必要があります。

2が参考にしています
対象商品 : 46848665
2022-08-07
用途: 既存の物が割れた為交換
医療・福祉・介護関連業

すぐ届きました。交換も簡単でした。ありがとうございました。

対象商品 : 46848665
2021-12-06
用途: シャワーフックの取り換え
その他業種

取扱説明書に従い、本体を2分割して手すりパイプを挟むことにより、簡単に取り付けることが出来ました。手すりパイプを取り外すことなく後付けで取り付けられるように工夫されている点が素晴らしいと思います。
 それにしても、当製品は壊れやすく出来ている。他の方も書いているように、当方でもトッパーをリリースするためのプラスチック部品が割れて壊れました。見ると、其処は簡単にもっと強度を上げるように設計出来る筈ですが、買い替えさせて儲かるように故意に耐久性を落としているかと思われる程です。モノタロウさんで当製品(フック全体)を売っているので助かりました。割れ易い箇所は決まっているので、出来ればその部品だけ(例えばパッキンのように)で購入できればなお良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 46848674
2021-09-27
用途: 風呂用シャワーフックの取り換え
その他業種

シャワーフックの取り換え交換は説明書をもとに簡単にできました
前に使用していましたのはフックバーにギザギザがあり少し滑りがスムーズでありませんがしようには支障はありません

対象商品 : 46848665
2021-05-04
用途: 壊れたシャワースタンドの代替

浴室のシャワースタンドが壊れて困っていましたが、全く同じ物があってよかったです!
ポールを分解せずに簡単に交換できました。

3が参考にしています
対象商品 : 46848665
2021-02-08
用途: 交換時
株式会社クラッチ.その他業種

実際に点いていたモノより角度も変えられ大変満足しています。
すぐに届いたのも助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする