既存のシャワーフックが壊れたため、交換用に購入しました。
ニギリバー径Φ30は確認済だったので取付は容易でしたが、
シャワーヘッドが旧INAX製なのに、ホルダーが少し小さめだったのが残念です。
あとは耐久性が長いことを期待します。
快適に利用ができ、片手で使用することができるのは最高です。安価で売られているのは、シャワーヘッドが甘く入り不安定ですが、安心して使用ができますよ。買って良かった商品です。
スライドバーを挟み込むように取り付けるため、スライドバーを外さずに簡単に取り付けることができます。フックのストッパーが異なるため、シャワーヘッドのメーカーに合わせたタイプを選択する必要があります。
取扱説明書に従い、本体を2分割して手すりパイプを挟むことにより、簡単に取り付けることが出来ました。手すりパイプを取り外すことなく後付けで取り付けられるように工夫されている点が素晴らしいと思います。
それにしても、当製品は壊れやすく出来ている。他の方も書いているように、当方でもトッパーをリリースするためのプラスチック部品が割れて壊れました。見ると、其処は簡単にもっと強度を上げるように設計出来る筈ですが、買い替えさせて儲かるように故意に耐久性を落としているかと思われる程です。モノタロウさんで当製品(フック全体)を売っているので助かりました。割れ易い箇所は決まっているので、出来ればその部品だけ(例えばパッキンのように)で購入できればなお良いです。
シャワーフックの取り換え交換は説明書をもとに簡単にできました
前に使用していましたのはフックバーにギザギザがあり少し滑りがスムーズでありませんがしようには支障はありません
浴室のシャワースタンドが壊れて困っていましたが、全く同じ物があってよかったです!
ポールを分解せずに簡単に交換できました。