RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
跳ね上げ可動式手摺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46848699
品番
R457
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。
浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質
本体:PA66、パイプ:SUS304
長さ(mm)
685
色
ホワイト
耐荷重(N)
980
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※ご使用の際は危険防止の為、必ず手すりを水平位置まで下ろしてお使いください。
※傾斜位置では可動を止めず、水平位置若しくは垂直位置で固定してください。
※収納時は垂直位置にし固定してください。