R723 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848735 R723 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848735

タオル掛

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46848735 品番R723
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。

材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ ブラケット:ホワイト 表面処理バー:アルマイトクリアー仕上 寸法(Φmm×Lmm)12.7×400 材質(バー)アルミ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
リフォーム
不動産業

パナホームのアパートの浴室のタオル掛けがひび割れたので交換のために購入。
ビス穴の位置、バーの長さともにぴったりで、あっという間に付け替え完了。
大変、よかった。

対象商品:
46848735
2025-10-30
用途:
浴室内のタオル掛け交換
その他業種

築25年の戸建てですが、浴室内のタオル掛けが壊れてしまいました。こちらのサイトで購入させていただきましたが、ネジ穴もピッタリでとても助かりました。発送も早く、梱包も丁寧、購入して良かったです。

2025-04-03
用途:
浴室内のタオル掛け
不動産業

古く色があせて来たので交換しました。ビス穴もピッタリで手間が掛かりませんでした。これが2本目ですが近々3本目を注文します。

対象商品:
46848735
2025-03-31
用途:
風呂場のタオル掛けに使います
サービス業

いい感じです。壁にしっかりと固定でき、風呂場が使いやすくなりました。

対象商品:
46848735
2024-03-12
用途:
ホテル客室備品
てしお温泉夕映 様 (サービス業)

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、大満足です。

対象商品:
46848735
2023-06-09
用途:
取り替え
その他業種

500円程度で新品に替えることができ、浴室が見違えました。

対象商品:
46848735
2021-03-09
用途:
お風呂場のタオル掛けが壊れたので交換
その他業種

届いてみたら少し形が違っていたが、(自分がそこまでみてなかった)
ネジの位置などサイズ感は全く一緒だったので
問題なく交換できました!
次また壊れた時はこの商品を買えばいいので、安心です!

1人が参考にしています
対象商品:
46848735
2021-06-15
用途:
ユニットバスのタオルハンガーの交換です。
建設業・工事業

寸法通りばっちりです。パイプが少しきつめです。すぐに取り付けました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする