R778 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848769 R778 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848769

タオル掛

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46848769 品番R778
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。

材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット:オフホワイト 表面処理パイプ:研磨 寸法(Φmm×Lmm)16×400 材質(バー)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-03
用途:
修繕作業
不動産業

汎用品であり作業効率がよく、修繕作業に適していた。

対象商品:
46848769
2025-01-17
用途:
こわれたので取り替え時に、使用しました。
不動産業

賃貸物件の部屋のトイレのタオル掛けが壊れたので、取り替え用に購入しました。
簡単に交換できました。

対象商品:
46848769
2023-12-23
用途:
タオル掛け

径が細くないのでタオルを折り返してかけたときに隙間が確保できて乾燥しやすいので良いです。

対象商品:
46848769
2023-05-09
用途:
交換

浴室でサビだらけのものと交換しました。
条件は、取付穴が同じであることでした。
図面付きでジャストサイズを購入できました。
こういうところが、某巨大ショッピングアプリは無いので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
46848769
2024-01-15
用途:
リニューアル工事の際に使用する。
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

安価ながらしっかりとした造りです。既設のものと同等のため購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
46848769
2023-10-06
用途:
ホテル客室備品
てしお温泉夕映 様 (サービス業)

交換時取付やすくて手間がかかりません
非常に助かります

対象商品:
46848769
2022-08-17
用途:
浴室
その他業種

集合住宅で築25年で品物が破損でメーカーなどのにも在庫無しとの事で、途方に暮れて居たところに、此処で見つかりましたとても嬉しいです。

対象商品:
46848769
2022-04-27
用途:
賃貸アパート浴室のタオル掛けが破損したため
製造業

既存で使われていたものと全く同じ製品だったので、何も困ることなく使えた。
到着も早く、大家を通してだとGW前に対応してくれない可能性があったので、自腹でいいから・・・と思って発注した。
元々のねじ穴と全く同じところが使えたので、ネジ穴開けも不要でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする