R6203-S-600 タオル掛シングル RELIANCE(リラインス) 46848796 R6203-S-600 タオル掛シングル RELIANCE(リラインス) 46848796

タオル掛シングル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46848796 品番 R6203-S-600
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。

寸法(Φmm×Lmm)16×600 材質真鍮 奥行(mm)60 表面処理クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
注意
※六角ボルト(M6)又はタッピングネジ(4mm)へ仕様変更時はご指示お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする