R1623-M-600 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848823 R1623-M-600 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848823

タオル掛

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46848823 品番 R1623-M-600
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。

寸法(Φmm×Lmm)16×600 材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 材質(バー)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
ユニットバスのタオル掛けの補修に
不動産業

築30年を過ぎたアパートのユニットバスに使っていたタオル掛けが壊れてしまい、純正品が廃盤になってしまいましたが、この商品はネジの位置がぴったり合うため購入、バッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする