R1623-S-600 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848857 R1623-S-600 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848857

タオル掛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46848857 品番 R1623-S-600
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。

寸法(mm)□16×L600 材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 材質(バー)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46848848
2024-08-31
用途:
トイレのタオル掛け交換
その他業種

長い間使ったいたトイレ用タオル掛けが壊れてしまい、取り付け位置の関係で長さ500mmという条件で探したところ、唯一RELIANCEさんの商品のみでした。
RELIANCEさんに聞いたところ、本商品SとMで問題なさそうということで、モノタロウさんで注文しました。
お盆休みが間に入ったため、到着には時間が掛かりましたが、ついた商品を見たら予想以上に立派な作りだったので驚きました。
無事取り付けも完了し、本当に助かりました。

対象商品:
46848839
2020-05-29
用途:
自宅ユニットバス 交換対応
サービス業

樹脂とはことなり、大変高級感のある商品です。
タオル棚と併せて交換し、浴室がグレードアップされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする