R1623-W-500 二段式タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848909 R1623-W-500 二段式タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848909

二段式タオル掛

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46848909 品番 R1623-W-500
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式角型タオル掛です。

寸法(mm)□16×L500 材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 材質(バー)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
洗面所リフォーム
不動産業

30年以上も前の製品がまだ販売されていることにびっくり。無事古くなって錆びていたものと交換できました。

2024-11-28
用途:
洗面所リフォーム
有限会社小嵐管理センター 様 (不動産業)

30数年使ってきたものが錆びてきたので同じ製品と交換しました。まさか同じ商品がまだ販売されているとは思いませんでした。いいものは、変える必要がないということがわかりました。

対象商品:
46848893
2019-10-06
用途:
家族用洗面台の横のタオルかけ
その他業種

段の幅に余裕あり、タオルが重ならないので使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする