RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46848945
品番
R254-B
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能な一般的なタオルリングです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
146×124
材質
リング:真鍮、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
表面処理
リング・ブラケット:クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付