R254-T タオルリング RELIANCE(リラインス) 46848963 R254-T タオルリング RELIANCE(リラインス) 46848963

タオルリング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46848963 品番R254-T
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能な一般的なタオルリングです。

寸法(幅W×高さH)(mm)190×156 材質リング:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 表面処理リング:研磨、ブラケット;クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする