R725-350 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 46848988 R725-350 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 46848988

タオル棚

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(Φmm×Lmm)9.5×350 注文コード46848988 品番R725-350
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。

寸法(Φmm×Lmm)9.5×350 材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス シルバー 耐荷重(kg)10 表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨 材質(棚板)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46848997
2021-08-28
用途:
ユニット内の器具交換
建設業・工事業

30年使用しているユニットバスについているタオル棚の交換に使用しました。
全く同じものを購入できたことに感激しました。
直ぐに廃番になってしまう事が多い日本で長期にわたり生産しているメーカーさんに感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
46848997
2020-05-29
用途:
j自宅ユニットバス 交換対応
サービス業

樹脂とはことなり、大変高級感のある商品でした。
タオル掛と共に交換し、浴室内がグレードアップされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする